{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 38 mm | |
Raio de corte R1 | 4 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 55 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206351 20/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197542427 | |
Número do fabricante | 206351 20/4,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA 20/4,0
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
308,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
247,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
284,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
281,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 55 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | h6 | h6 | e8 |
Tipo | N | W | W | W |
Número de dentes Z | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Raio de corte R1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |