{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Raio de corte R1 | 2,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 32 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,5 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206351 10/2,5 | |
EAN/GTIN | 4045197706287 | |
Número do fabricante | 206351 10/2,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA 10/2,5
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
93,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
77,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
84,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
84,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
71,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D |
⌀ de exposição D1 | 9,5 mm | 9,8 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,7 mm |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa tórica | Fresa toroidal | Fresa toroidal | Fresa tórica | Fresa toroidal |