{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 16 mm | |
⌀ de exposição D1 | 3,6 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,014 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa toroidal |
Número do artigo | 206351 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197542175 | |
Número do fabricante | 206351 4/0,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC/R1: 4/0,5mm
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
66,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
83 peças em stock
50,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
738 peças em stock
26,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
44,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
52,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
192 peças em stock
52,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
43,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
50,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | 0,3×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | 0,3×D en contorneado; Ranura completa profundidad de corte 1 × D | 0,3×D ao rebordear; Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 62 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | não | no |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |