Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA 16/0,5

N.º do artigo: 206351 16/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 16 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 32 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 44 mm
⌀ de exposição D1 15 mm
Comprimento total L 92 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,078 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 0,096 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206351 16/0,5
EAN/GTIN 4045197588838
Número do fabricante 206351 16/0,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões conforme DIN 6527 e espiral de 38°.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,005 mm.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 206345

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA 16/0,5

Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA 16/0,5

sob pedido
Em stock
63 peças em stock
205,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
180,34 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HB con h6
Óleo de corte MDI MDI
Ângulo espiral 38 grau 38 grau
Tipo N N
Número de dentes Z 4 4
⌀ haste Ds 16 mm 16 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta