{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 38 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Raio de corte R1 | 2 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 38 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,5 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,056 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206351 12/2,0 | |
EAN/GTIN | 4045197542359 | |
Número do fabricante | 206351 12/2,0 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA 12/2,0
sob pedido
Em stock
131 peças em stock
133,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
91,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
82 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
128,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear | 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear | 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador |
Comprimento total L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | h6 | h6 | e8 |
Raio de corte R1 | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |