Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA 12/0,5

N.º do artigo: 206351 12/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
113 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 38 mm
⌀ de exposição D1 11,5 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206351 12/0,5
EAN/GTIN 4045197542328
Número do fabricante 206351 12/0,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
180
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões conforme DIN 6527 e espiral de 38°.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,005 mm.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 206345

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA 12/0,5

Fresa toroidal de MDI HPC DIN 6535 HA 12/0,5

sob pedido
Em stock
113 peças em stock
133,95 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
91,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
121 peças em stock
109,68 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
128,48 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
101,01 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 incl. exposição 38 mm 36 mm 36 mm 38 mm 36 mm
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear 0,05×D en fresa copiadora; 0,5×D al contornear 0,3×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador 0,5×D en contorneado; 0,05×D en fresado copiador
Refrigeração interior no no no no no
Comprimento da lâmina Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Ângulo espiral 38 grau 45 grau 45 grau 40 grau 42 grau
Número de dentes Z 4 3 3 4 3
Raio de corte R1 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta