{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | ZOX | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,3×D en contornear; 0,03×D en fresado copiador | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 10 mm | |
Raio de corte R1 | 0,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 42 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,7 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,035 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,035 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206265 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197539168 | |
Número do fabricante | 206265 6/0,5 |