{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | ZOX | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Raio de corte R1 | 4 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 98 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,1 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta | 0,1 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 206265 20/4,0 | |
EAN/GTIN | 4045197539267 | |
Número do fabricante | 206265 20/4,0 |