Fresa toroidal de MDI HPC 6/1,0

N.º do artigo: 206265 6/1,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
82 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento ZOX
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Raio de corte R1 1 mm
Projeção L1 incl. exposição 42 mm
⌀ de exposição D1 5,7 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,032 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta 0,032 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206265 6/1,0
EAN/GTIN 4045197539175
Número do fabricante 206265 6/1,0

Tabela de aplicação

Alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
240
Alumínio > 10% Si
N
120
Cu
N
100
CuZn
N
120
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com núcleo forte, cavidades especiais para aparas e grandes espaços entre dentes polidos.
Nova geração de fresas de alto desempenho no setor de maquinagem HPC.

Aplicación:

Especialmente concebida para processamento de alta velocidade na construção de moldes e ferramentas para fresagem de cópia.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta