{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 10 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,03 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203282 20 | |
EAN/GTIN | 4045197597557 | |
Número do fabricante | 203282 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa MDI GARANT Diabolo HPC 20
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
429,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
176,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
165,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | rojo | rojo | vermelho |
Refrigeração interior | no | no | não |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tipo | H | H | H |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |