{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 8 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | |
Comprimento total L | 110 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,025 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203282 16 | |
EAN/GTIN | 4045197597533 | |
Número do fabricante | 203282 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa MDI GARANT Diabolo HPC 16
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
293,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
120,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
120,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | rojo | rojo | vermelho |
Comprimento total L | 110 mm | 108 mm | 108 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | h10 | 0 / -0,02 |
Tipo | H | H | H |
Número de dentes Z | 8 | 8 | 6 |
Sentido de avanço | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |