{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 16 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 48 mm | |
Comprimento total L | 108 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,16 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 55 HRC | 0,05 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203248 16 | |
EAN/GTIN | 4062406253851 | |
Número do fabricante | 203248 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 16
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
120,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
293,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
120,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | vermelho | rojo | rojo |
Comprimento total L | 108 mm | 110 mm | 108 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,02 | e8 | h10 |
Tipo | H | H | H |
Número de dentes Z | 6 | 8 | 8 |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
⌀ haste Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |