{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | 0 / -0,02 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 55 HRC | 0,055 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203248 20 | |
EAN/GTIN | 4062406253868 | |
Número do fabricante | 203248 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI 20
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
165,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
429,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
176,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | vermelho | rojo | rojo |
Refrigeração interior | não | no | no |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tipo | H | H | H |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado | Horizontal e inclinado |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |