Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Alu HPC 12

N.º do artigo: 203214 12
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 7
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Aplicação de fresagem Mono fresado alta precisión 90 °
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,02×D en contorneado
Haste DIN 6535 HA con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HA
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 51 mm
Projeção L1 incl. exposição 56 mm
⌀ de exposição D1 11,5 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,035 mm
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203214 12
EAN/GTIN 4067263100393
Número do fabricante 203214 12

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
380
Alumínio (apara curta)
N
360
Alumínio > 10% Si
N
320
Acrílico PMMA
N
260
PE-HD
N
220
PA 66
N
250
PEEK
N
220
PF 31
N
200
Cu
N
160
CuZn
N
220
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para operações de acabamento fino. Geometria de arestas de corte otimizada para avanços reduzidos e superfícies excelentes. Elevada autoestabilidade e suavidade de funcionamento devido ao passo irregular.

Aplicación:

Para fresagem cilíndrica como acabamento.

Nota:

Resultados de produção ideais em combinação com o mandril de pinça de aperto ER de precisão HiRunER, mandril de expansão hidráulico GARANT Master Chuck e mandril de aperto automático.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Alu" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta