{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 36 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,12×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HB | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,8 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em INOX < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203116 10 | |
EAN/GTIN | 4062406783488 | |
Número do fabricante | 203116 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX com separadores de aparas TPC 10
sob pedido
Em stock
129 peças em stock
103,55 €
74,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
68,49 €
49,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
54,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tipo | N | N | N |
Estratégia de maquinagem | TPC | HPC | HPC |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |