Fresa de MDI GARANT Master Alu com mais separadores de aparas TPC 12

N.º do artigo: 203115 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
60 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Alu
⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,1×D
Haste DIN 6535 HB con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HB
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 61 mm
Projeção L1 incl. exposição 72 mm
⌀ de exposição D1 11 mm
Comprimento total L 120 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Forma da haste HB
Arredondamento do canto rv 0,1 mm
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em alumínio de apara curta 0,072 mm
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203115 12
EAN/GTIN 4062406249731
Número do fabricante 203115 12

Tabela de aplicação

Alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
450
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Painel sanduíche alveolar
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Fresa de alto desempenho especialmente concebida para utilização em TPC. Resistência à flexão otimizada graças à utilização de substratos de grão ultrafino. Separador de aparas 1×D para quebra controlada das aparas.
Equilibrada para a máxima segurança processual e proteção da máquina a altas velocidades.

Vantagem:

Especialmente concebida para fresagem de alumínio e metais não ferrosos.

Nota:

hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos.
aemáx. = 0,1×D para o processamento TPC.
Produto sucessor do n.º 202283, 202284.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Alu" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta