{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,12 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em Toolox 44 HRC | 0,035 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203088 6 | |
EAN/GTIN | 4045197814265 | |
Número do fabricante | 203088 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
53,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
74,91 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
104 peças em stock
76,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
38,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
107 peças em stock
35,16 €
27,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
48,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
324 peças em stock
76,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
⌀ de exposição D1 | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo | N | N | N | N | N | N | N |
Estratégia de maquinagem | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |