{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 36 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,8 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,24 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em Toolox 44 HRC | 0,065 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203088 12 | |
EAN/GTIN | 4045197814296 | |
Número do fabricante | 203088 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
sob pedido
Em stock
234 peças em stock
116,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
538 peças em stock
136,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
136,12 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
471 peças em stock
87,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
567 peças em stock
74,64 €
57,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Refrigeração interior | não | não | não | no | no |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Estratégia de maquinagem | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual | desigual | desigual |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular |