Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 5

N.º do artigo: 203086 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento TiSiN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,07×D
Haste DIN 6535 HB com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HB
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem TPC
Comprimento da lâmina Lc 20 mm
Projeção L1 incl. exposição 30 mm
⌀ de exposição D1 4,8 mm
Comprimento total L 70 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em aço < 900 N/mm2 0,052 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203086 5
EAN/GTIN 4062406573744
Número do fabricante 203086 5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
350
Aço < 750 N/mm²
P
320
Aço < 900 N/mm²
P
280
Aço < 1100 N/mm²
P
210
Aço < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Fresa de alto desempenho especialmente concebida para utilização em TPC para uso universal.
Núcleo reforçado.
Resistência à flexão otimizada graças à utilização de substratos de grão ultrafino.
Separador de aparas para quebra controlada de aparas.

Nota:

hmáx.: Os valores especificados na tabela representam valores máximos.
ae máx. = 0,07×D para o processamento TPC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 5

Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 5

sob pedido
Em stock
95 peças em stock
54,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
87,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
74,56 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
73,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
89,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do chanfro de canto 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau
Refrigeração interior não no no não não
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Óleo de corte VHM MDI MDI VHM VHM
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HB G 2,5 con HB G 2,5 con HB G 2,5 com HB G 2,5 com HB
Sentido de avanço horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado horizontal e inclinado
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta