{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,05×D | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Número de fragmentador de aparas | 2 | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em Toolox 44 HRC | 0,021 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 203093 5 | |
EAN/GTIN | 4045197953919 | |
Número do fabricante | 203093 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI com separadores de aparas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
73,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
87,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
74,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
89,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
54,14 €
41,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Refrigeração interior | não | não | não | não | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB | G 2,5 com HB | G 2,5 con HB |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado | horizontal e inclinado |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |