{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiSiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,07×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HB | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 80 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 100 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,8 mm | |
Comprimento total L | 150 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,4 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Espessura média da apara hmáx. para fresas TPC em aço < 900 N/mm2 | 0,134 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203086 20 | |
EAN/GTIN | 4062406569426 | |
Número do fabricante | 203086 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI com separadores de aparas TPC 20
sob pedido
Em stock
143 peças em stock
259,90 €
198,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
464,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
430,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
458,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
406,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | verde | azul | verde | azul | verde |
Refrigeração interior | no | não | não | não | não |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo | N | N | N | N | N |
Número de dentes Z | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 |