{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiXSi | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203047 20 | |
EAN/GTIN | 4045197679505 | |
Número do fabricante | 203047 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI HPC 20
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
198,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
454,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
436,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
197,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
448,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | 74 mm | 70 mm | ||
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear |
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | 0 / -0,03 | d11 | ||
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |