{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HB | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 60 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 126 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202399 20 | |
EAN/GTIN | 4045197858313 | |
Número do fabricante | 202399 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI MTC 20
sob pedido
Em stock
12 peças em stock
436,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
454,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
167 peças em stock
198,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
197,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
35 peças em stock
448,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 74 mm | 74 mm | 70 mm | ||
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,25×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear |
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | 0 / -0,03 | d11 | ||
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | ||
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |