{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HB | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 46 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11,7 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202399 12 | |
EAN/GTIN | 4045197858290 | |
Número do fabricante | 202399 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI MTC 12
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
148,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
154,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
442 peças em stock
73,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
72,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
157,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlCrN | SiTiN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM | ||
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 | 0 / -0,03 | d11 |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |