{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Revestimento | TiXSi | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203047 16 | |
EAN/GTIN | 4045197679499 | |
Número do fabricante | 203047 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI HPC 16
sob pedido
Em stock
215 peças em stock
126,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
308,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
299,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
123,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
175 peças em stock
286,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 58 mm | 58 mm | 55 mm | ||
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde |
⌀ das lâminas DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | ||
Ângulo espiral | 45 grau | 38 grau | 42 grau | ||
Número de dentes Z | 3 | 4 | 5 | ||
Estratégia de maquinagem | HPC | MTC | MTC | HPC | HPC; TPC |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,8 mm |