{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,2×D al contornear; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,5 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 60 HRC | 0,015 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC | 0,02 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202978 6 | |
EAN/GTIN | 4045197431455 | |
Número do fabricante | 202978 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI MTC / TPC 6
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
58,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
141 peças em stock
63,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
149 peças em stock
64,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | 24 mm | 24 mm |
Revestimento | TiAlN | ZOX | DLC |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |