{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,2×D al contornear; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 35 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,2 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,15 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 60 HRC | 0,025 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC | 0,03 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202978 10 | |
EAN/GTIN | 4045197431479 | |
Número do fabricante | 202978 10 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI MTC / TPC 10
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
119,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
179 peças em stock
127,45 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
129,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | ZOX | DLC |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Óleo de corte | MDI | MDI | VHM |
Tipo | H | W | W |
Estratégia de maquinagem | MTC; TPC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical |