{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,2×D al contornear; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | MTC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 42 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 50 mm | |
⌀ de exposição D1 | 13 mm | |
Comprimento total L | 99 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,15 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 60 HRC | 0,05 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC | 0,04 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202978 14 | |
EAN/GTIN | 4045197431509 | |
Número do fabricante | 202978 14 |