{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202396 8 | |
EAN/GTIN | 4045197858160 | |
Número do fabricante | 202396 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI MTC 8
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
51,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
668 peças em stock
53,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
59,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
174 peças em stock
87,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
45,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlCrN | SiTiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Comprimento total L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Estratégia de maquinagem | MTC | MTC | MTC | HPC | HPC |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |