{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HB | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 15 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,9 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202396 3 | |
EAN/GTIN | 4045197857460 | |
Número do fabricante | 202396 3 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI MTC 3
sob pedido
Em stock
247 peças em stock
42,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 050 peças em stock
44,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
157 peças em stock
41,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
755 peças em stock
24,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
372 peças em stock
36,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo | N | N | N | N | N |
Estratégia de maquinagem | MTC | MTC | HPC | HPC | HPC |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |