Fresa de MDI MTC 2,5

N.º do artigo: 202396 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
282 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 2,5 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HB
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento da lâmina Lc 6,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 12,5 mm
⌀ de exposição D1 2,4 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,05 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,024 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202396 2,5
EAN/GTIN 4045197857453
Número do fabricante 202396 2,5

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
220
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
190
Aço < 1400 N/mm²
P
170
Aço < 55 HRC
H
90
Aço < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Geometria especial do espaço entre dentes e núcleo reforçado.
Com possibilidade de fresas de desbaste MTC até 1,5×D em material sólido
.
Com inclinação interna excêntrica.
Comprimentos semelhantes a DIN 6527 longo.
Revestimento melhorado para uma força de corte reduzida, aumentando a vida útil da ferramenta.

Aplicación:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta