Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm

N.º do artigo: 202387 8
Desconto
48,55 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
130 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h10 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Inox
⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 40 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 19 mm
Projeção L1 incl. exposição 25 mm
⌀ de exposição D1 7,8 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 0,048 mm
Anel colorido azul
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202387 8
EAN/GTIN 4045197875228
Número do fabricante 202387 8

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
230
Aço < 900 N/mm²
P
200
Aço < 1100 N/mm²
P
170
Aço < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento.
Fresa HPC com novo revestimento de alto desempenho para uma excelente vida útil e desempenho de corte ideal nos mais variados aços inoxidáveis.
Maior resistência à oxidação e dureza a quente.
Pode ser usada com velocidades de corte elevadas e também é muito adequada para TOOLOX®.
Dimensões semelhantes a DIN 6527.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Inox" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta