{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 7,5 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 27 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,3 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202267 7,5 | |
EAN/GTIN | 4045197865007 | |
Número do fabricante | 202267 7,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de MDI 7,5
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
34,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
45,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
146 peças em stock
18,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Anel colorido | sin | sin | amarillo | amarillo | sin |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no |
Ângulo espiral | 30 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |