{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 7,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | h6 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 com HA | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC | |
Comprimento da lâmina Lc | 21 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,1 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,04 mm | |
Anel colorido | amarelo | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202244 7,5 | |
EAN/GTIN | 4062406127473 | |
Número do fabricante | 202244 7,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI MTC 7,5
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
34,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
65 peças em stock
32,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
24 peças em stock
45,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
153 peças em stock
18,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Anel colorido | amarelo | sem | sem | amarelo | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Ângulo espiral | 45 grau | 30 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |