Fresa de MDI 20

N.º do artigo: 202267 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
30 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 38 mm
Projeção L1 incl. exposição 54 mm
⌀ de exposição D1 19,7 mm
Comprimento total L 104 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,1 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,15 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202267 20
EAN/GTIN 4045197865106
Número do fabricante 202267 20

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI  20

Fresa de MDI 20

sob pedido
Em stock
30 peças em stock
176,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
102 peças em stock
176,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
234,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento AlCrN AlCrN DLC
Haste DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6
Comprimento da lâmina Lc 38 mm 38 mm 38 mm
Ângulo espiral 30 grau 45 grau 38 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical
⌀ haste Ds 20 mm 20 mm 20 mm
Tipo de produto Fresa de canto Fresa de canto Fresa de canto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta