Minifresa de MDI 5,5

N.º do artigo: 202262 5,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
217 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5,5 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Haste HB con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 8 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Forma da haste HB
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,04 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202262 5,5
EAN/GTIN 4045197864116
Número do fabricante 202262 5,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
170
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Haste semelhante a DIN 6535 HB.
Poupe os custos de retificação repetida:
é mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Minifresa de MDI  5,5

Minifresa de MDI 5,5

sob pedido
Em stock
217 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
166 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
366 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Ângulo do chanfro de canto 45 grau 45 grau 45 grau
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D
Refrigeração interior no no no
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica Norma de fábrica
Comprimento da lâmina Lc 8 mm 8 mm 8 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm
Número de dentes Z 3 3 3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta