{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 1,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | Haste cilíndrica com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 3 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202262 1,8 | |
EAN/GTIN | 4045197864024 | |
Número do fabricante | 202262 1,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa de MDI 1,8
sob pedido
Em stock
281 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
111 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
219 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Forma da haste | HA | HA | HA |
Comprimento da lâmina Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 45 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |