{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 75 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202262 20 | |
EAN/GTIN | 4045197864253 | |
Número do fabricante | 202262 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Minifresa de MDI 20
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
86,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
107,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
74 peças em stock
131,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | sin | sin | sin |
Comprimento total L | 75 mm | 75 mm | 92 mm |
Refrigeração interior | no | no | no |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |