{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 4,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 7 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Forma da haste | HB | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202262 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197864093 | |
Número do fabricante | 202262 4,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Minifresa de MDI 4,5
sob pedido
Em stock
162 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
285 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
198 peças em stock
17,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | Sin revestimiento | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Haste | HB con h6 | HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Número de dentes Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |