Minifresa de MDI 2,5

N.º do artigo: 202262 2,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
349 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 2,5 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear
Haste HB con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 4 mm
Comprimento total L 45 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Forma da haste HB
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,01 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,011 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202262 2,5
EAN/GTIN 4045197864055
Número do fabricante 202262 2,5

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
170
Alumínio (apara curta)
N
140
Alumínio > 10% Si
N
100
Aço < 500 N/mm²
P
70
Aço < 750 N/mm²
P
60
Aço < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Haste semelhante a DIN 6535 HB.
Poupe os custos de retificação repetida:
é mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Minifresa de MDI  2,5

Minifresa de MDI 2,5

sob pedido
Em stock
349 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
606 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
109 peças em stock
17,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento Sin revestimiento AlCrN AlCrN TiAlN
Norma Norma de fábrica Norma de fábrica DIN 6527 Norma de fábrica
Comprimento da lâmina Lc 4 mm 4 mm 4 mm 5 mm
Óleo de corte MDI MDI MDI MDI
Tipo N N N N
Número de dentes Z 3 3 3 3
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta