{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 0,8 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | Mango cilíndrico con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | |
Comprimento total L | 38 mm | |
⌀ haste Ds | 3 mm | |
Forma da haste | HA | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202260 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197863614 | |
Número do fabricante | 202260 0,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minifresa de MDI 0,8
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
91 peças em stock
14,96 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
291 peças em stock
18,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
257 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
279 peças em stock
15,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
209 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | sem | sin | sin | sin | verde | verde |
Comprimento total L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Refrigeração interior | no | no | não | no | no | no | no | no |
Haste | Mango cilíndrico con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | Mango cilíndrico con h6 | Mango cilíndrico con h6 | Mango cilíndrico con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Ângulo espiral | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau | 45 grau | 45 grau | 30 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |