{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 55 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Forma da haste | HB | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202260 10 | |
EAN/GTIN | 4045197863881 | |
Número do fabricante | 202260 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Minifresa de MDI 10
sob pedido
Em stock
549 peças em stock
30,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 970 peças em stock
37,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
546 peças em stock
22,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
484 peças em stock
30,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlCrN | TiAlN | sem revestimento | AlCrN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear |
Anel colorido | sem | verde | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Ângulo espiral | 30 grau | 38 grau | 30 grau | 45 grau |
Número de dentes Z | 3 | 4 | 3 | 3 |