Minifresa de MDI 8,7

N.º do artigo: 202260 8,7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 8,7 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear
Haste HB com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 11 mm
Comprimento total L 55 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Forma da haste HB
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202260 8,7
EAN/GTIN 4045197863850
Número do fabricante 202260 8,7

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Haste semelhante a DIN 6535 HB.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.
Poupe os custos de retificação repetida:
é mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Minifresa de MDI  8,7

Minifresa de MDI 8,7

sob pedido
Em stock
59 peças em stock
30,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
58 peças em stock
22,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
30,51 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento AlCrN sem revestimento AlCrN
Haste HB com h6 HB com h6 HB com h6
Forma da haste HB HB HB
⌀ das lâminas DC 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Óleo de corte VHM VHM VHM
Tolerância de ⌀ nominal e8 e8 e8
⌀ haste Ds 10 mm 10 mm 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta