{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Alu | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | DLC | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | W | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 42 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D al contornear; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Qualidade de balanceamento com haste | G 2,5 con HA | |
Refrigeração interior | sí | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 19 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 25 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Arredondamento do canto rv | 0,2 mm | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,08 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,1 mm | |
Anel colorido | amarillo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202006 8 | |
EAN/GTIN | 4062406126148 | |
Número do fabricante | 202006 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI com refrigeração interna GARANT Master Alu PickPocket HPC 8
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
68,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
131,56 €
78,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
54,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
94,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
110,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
137,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | amarillo | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá |
Comprimento total L | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 100 mm | 68 mm |
Norma | DIN 6527 | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Ângulo espiral | 42 grau | 35 Stupeň | 45 Stupeň | 42 Stupeň | 42 Stupeň | 35 Stupeň |
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta | 0,1 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,12 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio de apara curta | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,1 mm |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |