{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 50 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 21 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,08 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 201647 5 | |
EAN/GTIN | 4062406112981 | |
Número do fabricante | 201647 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC 5
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
35,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
49,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
766 peças em stock
14,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
37,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 10 mm |
Ângulo espiral | 50 grau | 50 grau | 45 grau | 38 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | e8 | h10 | f8 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |