Fresa de desbaste 30

N.º do artigo: 192970 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ k12 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Perfil de fresagem: NR
  • Tolerância de ⌀ nominal: k12
  • Número de dentes Z: 5
  • Ângulo espiral: 30

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 30 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS Co 8
Perfil de fresagem NR
Tolerância de ⌀ nominal k12
Número de dentes Z 5
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço Horizontal e inclinado
Haste DIN 1835 B con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 30 mm
Comprimento total L 90 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,055 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192970 30
EAN/GTIN 4045197109095
Número do fabricante 192970 30

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
Aço < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Perfil de cordão retificado em relevo.
Arestas de corte frontais livres ao centro. Os dentes largos podem ser afiados com frequência sem alterar o perfil.

Ventaja:

Para fresar previamente (desbaste) com baixa profundidade de corte (principalmente frontal).
Muito estável devido à saliência a partir do fuso da máquina.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste  30

Fresa de desbaste 30

sob pedido
Em stock
6 peças em stock
191,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
144,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
129,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
97,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Ângulo do chanfro de canto 90 grau 90 grau 90 grau 45 grau
Comprimento total L 90 mm 166 mm 121 mm 121 mm
Comprimento da lâmina Lc 30 mm 90 mm 45 mm 45 mm
Tolerância de ⌀ nominal k12 k10 k12 k12
Sentido de avanço Horizontal e inclinado Horizontal e inclinado Horizontal e inclinado Horizontal e inclinado
Tipo de produto Fresa angular Fresa angular Fresa angular Fresa angular

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta