{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 8 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | k12 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 30 mm | |
Comprimento total L | 90 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192970 35 | |
EAN/GTIN | 4045197109101 | |
Número do fabricante | 192970 35 |