Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 12/4mm

N.º do artigo: 192860 12/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresagem: HR
  • Tolerância de ⌀ nominal: ±0,12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS PM
Norma DIN 844
Perfil de fresagem HR
Tolerância de ⌀ nominal ±0,12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 26 mm
Projeção L1 incl. exposição 37 mm
⌀ de exposição D1 11,5 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,033 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 192860 12/4
EAN/GTIN 4045197108470
Número do fabricante 192860 12/4

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
138
Aço < 500 N/mm²
P
83
Aço < 750 N/mm²
P
64
Aço < 900 N/mm²
P
64
Aço < 1100 N/mm²
P
37
Aço < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Perfil de cordão fino com retificação em relevo.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Fresas MID tam. 6M até 25M: Dimensões de acordo com a norma de fábrica situadas entre DIN 844 curto e DIN 844 longo.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta