{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,12 | |
Número de dentes Z | 6 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 64 mm | |
⌀ de exposição D1 | 24,5 mm | |
Comprimento total L | 121 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192860 25 | |
EAN/GTIN | 4045197108616 | |
Número do fabricante | 192860 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25mm
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
195,05 €
148,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
156,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
236,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
153,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Anel colorido | verde | amarelo | amarelo | sem |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Óleo de corte | HSS PM | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |