{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Perfil de fresagem | HR | |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,12 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Haste | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 192860 5 | |
EAN/GTIN | 4045197108340 | |
Número do fabricante | 192860 5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM 5
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
39,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
286 peças em stock
25,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
117 peças em stock
35,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
202 peças em stock
16,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
19,42 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
243 peças em stock
21,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Anel colorido | verde | sin | sin | sin | sin | sin |
Refrigeração interior | no | no | no | no | no | no |
Haste | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | DIN 1835 B con h6 | HB con h6 | HB con h6 | DIN 1835 B con h6 |
Tolerância de ⌀ nominal | ±0,12 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |